Zugstange M18, 330 mm mit Kragenmutter V2853

Artikelnummer: Z00350303
EAN: 4047728030083
Herstellernummer: V3008
VIGOR
Zugstange M18, 330 mm mit Kragenmutter V2853
Inkl. Steuern: 95,94 € VE 1 Stück Netto 80,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 15 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gewindegröße M18 Länge 330 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung/Inhalt/Bestückung Zugstange mit Kragenmutter M18
Gesamtlänge (mm) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen