Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FALKEN Ordner - A5 hoch, 80mm, PP-Folie, schwarz

Artikelnummer
Z21669549
EAN
4014481085186
Herstellernummer
11285616
Marke
FALKEN
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
3,50 € 2,94 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar
Artikelnummer
Z21669549
EAN
4014481085186
Herstellernummer
11285616
Marke
FALKEN

Technische Daten

Farbeschwarz
FormatA5 hoch
Materialgenarbter PP-Folie
Rückenbreite80 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Kunststoffordner. Material der Kaschierung außen: griffig genarbte PP-Folie. Ausführung: Sichttasche am Rücken und Griffloch vorhanden; Qualitätshebelmechanik. Verwendung für Papierformate: DIN A5 hoch. Breite des Rückens: 80 mm. Farbe: schwarz mit grauem Innenspiegel. LGA Qualitäts-Zertifikat, Rohstoff zur Herstellung aus verantwortungsvoller, nachhaltiger Forstwirtschaft.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account