Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

FALKEN Spiralhefter Colorspankarton - für DIN A4, orange

Artikelnummer
Z21669517
EAN
4014481086138
Herstellernummer
11287406
Marke
FALKEN
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 29 €
2,99 € 2,51 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 29 €i

Laden...
Artikelnummer
Z21669517
EAN
4014481086138
Herstellernummer
11287406
Marke
FALKEN

Technische Daten

AusführungSpiralmechanik
Farbeorange
Fassungsvermögen300 Blatt (80 g/qm)
FormatA4
MaterialColorspankarton
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Spiralhefter. Art der Ablagemechanik: Spiralmechanik. Ausstattung: mit Beschriftungsfeld. Kaufmännische Heftung, Fassungsvermögen bis zu 300 Blatt. Durch Lösen der Hakendeckschiene ist buchmäßiges Blättern ohne Knicken der Seiten möglich. Werkstoff: Colorspan-Karton. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Farbe: orange.
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente