Tyvek Ordnerfaltentasche/00067515, weiß, 326x318x68, 70g/qm, Inh. 10

Artikelnummer: Z00026510
EAN: 4026283534458
Herstellernummer: 00067515
Tyvek Ordnerfaltentasche/00067515, weiß, 326x318x68, 70g/qm, Inh. 10
Inkl. Steuern: 24,72 € VE 1 Paket Netto 20,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• für den sicheren Versand von Aktenordnern • Haftklebung mit Abdeckstreifen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 326 x 318 x 68 mm
Inhalt 10
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen