IDEAL Falzmaschine 8305/83050011, perlgrau, DIN A4 , 60 bis 120g/qm

Artikelnummer: Z00498217
EAN: 4019364883057
Herstellernummer: 83050011
IDEAL Falzmaschine 8305/83050011, perlgrau, DIN A4 , 60 bis 120g/qm
Inkl. Steuern: 448,95 € VE 1 Stück Netto 377,27 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• kompakte Büro-Falzmaschine mit vier Falzarten und Bandauslage • geeignet für DIN A4 und kleiner bis 100x105 mm, Papierqualität 60 g/qm - 120 g/qm. • ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt • Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Minute • einfache Einstellung der Falzarten über Symbole und Farbcodes • Abschaltautomatik mit Displayanzeige beim Aufklappen von Gehäuseteilen • Automatische Endabschaltung • einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter • Display mit Fehleranzeigen • Vorwahl- und Totalzähler • Bandauslage mit verstellbarer Auslaufrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers • Maße (Betriebszustand) B745 x H422 x T360 mm, (Ruhezustand) B463 x H422 x T360 mm. Gewicht ca. 15. kg.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe perlgrau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen