martin yale Falzmaschine 1611/701101, anthrazit, 54x39x32cm, 18kg

Artikelnummer: Z00019269
EAN: 04011335011049
Herstellernummer: 701101
martin yale Falzmaschine 1611/701101, anthrazit, 54x39x32cm, 18kg
Inkl. Steuern: 1.030,49 € VE 1 Stück Netto 865,96 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• für mittlere und große Büros • automatische Falzmaschine • einfache Papierzuführung ohne vorheriges Auffächern • leicht zu entnehmende Falztische • falzt Einzelblätter aber auch geheftete Sätze mit bis zu 5 Blatt. • Papierformate und Falzarten manuell einstellbar • faltet bis zu 150 Blätter pro Minute •

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 54 x 39 x 32 cm
Farbe anthrazit
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen