Pelikan Farbband/518167 schwarz Nylon

Artikelnummer: Z00016122
EAN: 04018474518163
Herstellernummer: 518167
Pelikan Farbband/518167 schwarz Nylon
Inkl. Steuern: 24,61 € VE 1 Stück (30 m) Netto 20,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,82 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Nylon-Farbband HD • für OKI ML 393 • schwarz • 9 mm / 30 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität k.A.
Geraetetyp OKI ML 393
geeignet für OKI ML 393
Ausfuehrung Nylon, HD
Format 12,9 mm x 30 m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen