Pelikan Farbband/520668 schwarz Nylon

Artikelnummer: Z00024650
EAN: 04018474520661
Herstellernummer: 520668
Pelikan Farbband/520668 schwarz Nylon
Inkl. Steuern: 6,63 € VE 1 Stück Netto 5,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbband verwendbar für: Sperry Rand 0429 Wenger 1/1 Bull 1076 A Diablo 1694 Allied Computer Systems 1786 Allied Computer Systems 1788

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kapazität k.A.
Geraetetyp Mannesmann Tally 400
geeignet für MT 400
Ausfuehrung Nylon
Inhalt (ml) 15
Typ T05014010
Format 9 mm / 10 m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen