Pelikan Farbband 167C/571554 schwarz korrekturfähig

Artikelnummer: Z00008905
EAN: 04018474571557
Herstellernummer: 571554
Pelikan Farbband 167C/571554 schwarz korrekturfähig
Inkl. Steuern: 4,70 € VE 1 Stück (90 m) Netto 3,95 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
0,05 € / 1 m

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Pelikan Farbband Gr. 167 C • für Olivetti Praxis 40 / 45 • correctable und schwarz • 12 mm / 90 m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Geraetetyp olivetti Praxis 40/45
geeignet für Praxis 40/45
Ausfuehrung correctable
Typ Gruppe 167C
Inhalt k.A.
Format 12 mm x 90 m
Farbe schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen