AVERY Zweckform Colour Laser Fotopapier/1298 A4 weiß 170g Inh. 200 Blatt

Artikelnummer: Z00018766
EAN: 4004182027110
Herstellernummer: 1298
AVERY Zweckform Colour Laser Fotopapier/1298 A4 weiß 170g Inh. 200 Blatt
Inkl. Steuern: 14,52 € VE 1 Paket Netto 12,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweiseitige Beschichtung ist ideal für das Drucken von Flyern, Broschüren, Präsentations- und Verkaufsunterlagen mit Grafiken und Photos. Natürliche Farbwiedergabe, scharfe Konturen und gute Kontraste, hochauflösend, edler Glanzeffekt, sehr gute Tonerhaftung und Laufeigenschaften. Geeignet für alle gängigen Colour Laserdrucker und Kopierer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format DIN A4
Inhalt 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen