Clairefontaine Kopierpapier/2989C weiß 80g Inh. 500 Blatt

Artikelnummer: Z00026633
EAN: 3329680298901
Herstellernummer: 2989C
Clairefontaine Kopierpapier/2989C weiß 80g Inh. 500 Blatt
Inkl. Steuern: 7,91 € VE 1 Paket Netto 6,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• vorgelochtes, weißes Kopierpapier • Loch-Ø: 6 mm • Abstand zwischen der Lochleiste und dem linken Blattrand: 10 mm • Weißegrad: 171 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe weiß
Format DIN A4
Inhalt 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen