Clairefontaine Kopierpapier/50038C A3 weiß 80g Inh. 500 Blatt

Artikelnummer: Z00021761
EAN: 3288580500388
Herstellernummer: 50038C
Clairefontaine Kopierpapier/50038C A3 weiß 80g Inh. 500 Blatt
Inkl. Steuern: 10,34 € VE 1 Paket Netto 8,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100 % Recyclingpapier • Blauer Engel • ohne Zugabe von Bleichmitteln • ohne optische Zusätze • 100 % der zur Herstellung verwendeten Energie stammen aus Biomasse • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit aus Holzfasern hergestelltem Papier überein • geeignet für Kopierer, Laser- und Tintenstrahldrucker • Weißegrad: 95 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500
Format DIN A3
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen