Double A Kopierpapier/10330042324 A4 weiß ungeriest 80g Inh. 2500 Blatt

Artikelnummer: Z00014253
EAN: 08858741700848
Herstellernummer: 10330042324
Double A Kopierpapier/10330042324 A4 weiß ungeriest 80g Inh. 2500 Blatt
Inkl. Steuern: 27,41 € VE 1 Karton Netto 23,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

• hochwertiges Premium Papier mit extra hohem Volumen • auffallende Steifigkeit für alle hochleistungsstarken Kopiergeräte und Laserdrucker • holzfrei, elementarchlorfrei (ECF) • Copy, Laser, Inkjet, Fax • doppelseitiges Kopieren garantiert • beidseitiges Kopieren auf allerhöchstem Niveau • Rohstoffe aus eigenen Plantagen • Weißegrad: CIE 160

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 285 x 318 mm für DIN A4
Farbe schwarz
Inhalt 20
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen