ELCO Briefpapier/1008787 A4 weiß 90g Inh. 500 Blatt

Artikelnummer: Z00498647
EAN: 7610425961300
Herstellernummer: 1008787
ELCO Briefpapier/1008787 A4 weiß 90g Inh. 500 Blatt
Inkl. Steuern: 58,99 € VE 1 Paket Netto 49,57 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• exklusives Schreibpapier mit Wasserzeichen für anspruchsvolle Korrespondenz • höhere Grammaturen • James Velin

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 90 g/m²
Inhalt 500
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen