ELCO ELCO Briefpapier/3302110 A4 weiß 100g Inh. 250 Blatt

Artikelnummer: Z00498646
EAN: 7610425921113
Herstellernummer: 3302110
ELCO ELCO Briefpapier/3302110 A4 weiß 100g Inh. 250 Blatt
Brutto Set-Preis 28,33 € Netto 23,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• exklusives Schreibpapier mit Wasserzeichen für anspruchsvolle Korrespondenz • höhere Grammaturen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 100 g/m²
Inhalt 250
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]