NAVIGATOR Kopierpapier/COP120CA A4 weiß 120g Inh. 250 Blatt

Artikelnummer: Z00017920
EAN: 05602024104891
Herstellernummer: COP120CA
NAVIGATOR Kopierpapier/COP120CA A4 weiß 120g Inh. 250 Blatt
Inkl. Steuern: 4,36 € VE 1 Packung Netto 3,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100 % garantiert für Farbkopierer und -drucker (Laser und Inkjet) • ultraglatt für beste Druckqualität • extra dick und opak für Drucke ohne Durchscheinen • für hochauflösende Drucke geeignet • FSC-zertifiziert • EU-Umweltzeichen • Weißegrad: 169 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe Weiß
Inhalt 250

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen