NAVIGATOR Kopierpapier/UNIVERSALA4 A4 weiß 80g Inh. 500 Blatt

Artikelnummer: Z00014955
EAN: 05602024006102
Herstellernummer: UNIVERSALA4
NAVIGATOR
NAVIGATOR Kopierpapier/UNIVERSALA4 A4 weiß 80g Inh. 500 Blatt
Inkl. Steuern: 5,13 € VE 1 Packung Netto 4,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• 100 % garantiert für alle modernen Bürogeräte • unvergleichliche Maschinenleistung: 99,99% ohne Papierstau • hohe Dicke und Opazität für doppelseitigen Gebrauch • FSC-zertifiziert • EU-Umweltzeichen • Weißegrad: 169 CIE

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe Weiß
Inhalt 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen