Rainbow Rainbow Multifunktionspapier/88043187 DIN A4 VE100 (5x VE20 pro Farbe) 80 g/m²

Artikelnummer: Z00495594
EAN: 7318761042027
Herstellernummer: 88043187
Rainbow Rainbow Multifunktionspapier/88043187 DIN A4 VE100 (5x VE20 pro Farbe) 80 g/m²
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 1 Paket Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rainbow - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen, ist europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 80 g/m²
Format DIN A4
Inhalt 100 Blatt (5x 20 Blatt pro Farbe)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen