Rainbow Rainbow Multifunktionspapier/88043188 DIN A4 VE100 (5x VE20 pro Farbe) 80 g/m²

Artikelnummer: Z00495595
EAN: 7318761042058
Herstellernummer: 88043188
Rainbow Rainbow Multifunktionspapier/88043188 DIN A4 VE100 (5x VE20 pro Farbe) 80 g/m²
Inkl. Steuern: 3,55 € VE 1 Paket Netto 2,98 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Rainbow - the magic of colours. Das umfangreiche Sortiment farbiger Naturpapiere eröffnet kreative Horizonte. Eine große Auswahl an Farben, Formaten und Grammaturen, ergänzt mit passenden Briefumschlägen, ist europaweit verfügbar. Rainbow ist perfekt geeignet für alle Druckertypen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Grammatur 80 g/m²
Inhalt 100 Blatt (5x 20 Blatt pro Farbe)
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen