RECYCONOMIC EVOLUTION Kopierpapier/88054052 A4 500 Blatt 80 g/m²

Artikelnummer: Z00010966
EAN: 7318761047947
Herstellernummer: 88054052
RECYCONOMIC EVOLUTION Kopierpapier/88054052 A4 500 Blatt 80 g/m²
Inkl. Steuern: 5,06 € VE 1 Paket Netto 4,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Recyconomic Evolution White 100er Weiße. Schmalbahn. Zu 100% aus Altpapier, lasergarantiert, inkjetgeeignet sowie alterungsbeständig . Auf dem neuesten Stand der Technik aller gängigen Kopierer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Inhalt 500
Farbe weiß
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen