Recyconomic Recyconomic Papier /88031824, DIN A4, weiß, 80 g/qm, Inh. 500

Artikelnummer: Z00499926
EAN: 4004070014444
Herstellernummer: 88031824
Recyconomic Recyconomic Papier /88031824, DIN A4, weiß, 80 g/qm, Inh. 500
Inkl. Steuern: 6,19 € VE 1 Paket Netto 5,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schmalbahn. Zu 100% aus Altpapier, lasergarantiert, inkjetgeeignet sowie alterungsbeständig. Ein echter Klassiker unter den Recyclingpapieren. Trend White und seit Jahren auf dem neuesten Stand der Technik aller gängigen Kopierer, Laser- und Tintenstrahldrucker.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt 500
Grammatur 80 g/m²
Format DIN A4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen