sigel Fotopapier hochglänzend/IP664 A4 125g Inh. 100 Blatt

Artikelnummer: Z00008814
EAN: 4004360996863
Herstellernummer: IP664
sigel Fotopapier hochglänzend/IP664 A4 125g Inh. 100 Blatt
Brutto Set-Preis 30,68 € Netto 25,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• perfekt für Vervielfältigungen, Vergrößerungen und Weitergabe von ausdrucksstarken Fotos • für das häufige Drucken von Fotos in Top-Qualität • brillante Bildqualität und exzellente Detailschärfe • erstklassige Farbintensität • absolut wischfest, sofort trocken, Auflösung bis 9600 dpi

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe hochglänzend
Inhalt 100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]