sigel Fotopapier /LP142 A4 hochweiß 170g Inh.100 Blatt

Artikelnummer: Z00023458
EAN: 4004360908910
Herstellernummer: LP142
sigel Fotopapier /LP142 A4 hochweiß 170g Inh.100 Blatt
Brutto Set-Preis 10,28 € Netto 8,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• beidseitig bedruckbar in höchster Qualität • mit Photo-Finish für Broschüren und Mailings • ausgezeichnete Farbbrillianz • hervorragende Kontraste • weiche Farbabstufung für fließende Verläufe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe hochweiß
Format DIN A4
Inhalt 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]