sigel® Inkjetpapier/IP710 A4 200g Inh. 20 Blatt

Artikelnummer: Z00013772
EAN: 04004360998881
Herstellernummer: IP710
sigel® Inkjetpapier/IP710 A4 200g Inh. 20 Blatt
Inkl. Steuern: 8,10 € VE 1 Packung Netto 6,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• preiswertes Fotopapier für den täglichen Einsatz • absolut Wischfest, sofort trocken, Auflösung bis 9600 dpi • ideal für Fotodrucke in hoher Stückzahl • brillante Bildqualität und exzellente Detailschärfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format DIN A4
Farbe hochglänzend
Inhalt 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen