Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

sigel Inkjetpapier/IP713 A4 170g Inh. 20 Blatt

Artikelnummer
Z00013777
EAN
04004360998836
Herstellernummer
IP713
Marke
sigel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
6,99 € 6,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00013777
EAN
04004360998836
Herstellernummer
IP713
Marke
sigel

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung20 Bl./Pack.
Anzahl der Fotos je Blatt1 Foto/Bl.
Auflösung des Druckbildes9.600
AusführungBeste Foto-Qualität für den täglichen Einsatz. Kostenloser Download der Enjoy your Photo Software.
Ausführung der Kantenglatt
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheithochglänzend
Beidseitig bedruckbarNein
Beschichtungeinseitig beschichtet
BlattgrößeA4
Farbeweiß
FormatDIN A4
Grammatur170 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt20
Oberflächehochglänzend
PapierformatDIN A4
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätInkjetdrucker
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• preiswertes Fotopapier für den täglichen Einsatz • absolut Wischfest, sofort trocken, Auflösung bis 9600 dpi • ideal für Fotodrucke in hoher Stückzahl • brillante Bildqualität und exzellente Detailschärfe
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente