sigel® Inkjetpapier/IP718 A4 200g Inh. 20+ 4 Blatt

Artikelnummer: Z00023456
EAN: 04004360998805
Herstellernummer: IP718
sigel® Inkjetpapier/IP718 A4 200g Inh. 20+ 4 Blatt
Inkl. Steuern: 4,58 € VE 1 Packung Netto 3,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• preiswertes Fotopapier für den täglichen Einsatz • absolut Wischfest, sofort trocken, Auflösung bis 9600 dpi • ideal für Fotodrucke in hoher Stückzahl • brillante Bildqualität und exzellente Detailschärfe

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 10x15 cm
Farbe hochglänzend
Inhalt 20+ 4

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen