Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Xerox Kopierpapier/003R96602 A4 weiß 120g Inh. 500 Blatt

Artikelnummer
Z00013690
EAN
05017534966028
Herstellernummer
003R96602
Marke
Xerox
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
10,99 € 9,47 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00013690
EAN
05017534966028
Herstellernummer
003R96602
Marke
Xerox

Technische Daten

Anzahl der Blätter je Packung500 Bl./Pack.
AusführungGrammatur: 120 g/m²
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheitmatt
Ausführung des Papiertypsholzfrei, elementar chlorfrei gebleicht
Beidseitig bedruckbarJa
BezeichnungColorPrint
Blauer EngelNein
Dicke133 µm
Farbeweiß
Forest Stewardship Council (FSC)Ja
FormatDIN A4
Grammatur120 Gramm pro Quadratmeter
HauptmerkmalePapierformat: DIN A4
Inhalt500
Opazität95 Prozent
PEFCNein
PapierformatDIN A4
Verwendung für Druck- oder SchreibgerätFarblaserdrucker, Farblaserkopierer
Weißgrad (CIE)171
ZertifikatForest Stewardship Council (FSC)
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• für professionelle Farblaserdrucker und Farblaserkopierer • hervorragende Laufeigenschaften • höchster Kontrast • brillante Farbwiedergabe • Weißegrad: CIE 168
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente