Elektrischer Farbroller PPR 250

Artikelnummer: Z00188840
EAN: 3165140630528
Herstellernummer: 06032A0000
Elektrischer Farbroller PPR 250
UVP: 139,99 €   - Sie sparen 14%
Inkl. Steuern: 120,90 € VE 1 Stück Netto 101,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Elektrischer Farbroller PPR 250, die einfachste Art, Wände und Decken zu streichen, PaintControl Technologie für beste Streichergebnisse bei konstanter Regulierung der Farbmenge, einfache und effiziente Reinigung dank EasyClean Technologie, direkte Farbförderung aus jedem handelsüblichen Farbeimer für schnelles Arbeiten und weniger Abklebeaufwand, Verarbeitung aller handelsüblichen Dispersions- und Latexfarben möglich, größtenteils ohne Verdünnung, höhenverstellbare Verbindung zum Farbeimer garantiert sichere Farbversorgung und problemlosen Transport, für kleine Streichprojekte oder das Streichen an engen Stellen kann der Farbaufträger ohne Verlängerung verwendet werden, das Gerät ist geschützt gegen Spritzwasser (Schutzklasse IPx4), nur 35 Watt Stromaufnahme und sehr niedriges Arbeitsgeräusch, innovative Funkfernbedienung zur Ansteuerung des Basisgerätes, Pumpeneinheit, Farbaufträger mit 25-cm-Farbrolle, Verlängerung für Farbaufträger, 2 x Wasserhahnadapter (M22/M24), Schlüssel für Wasserhahnfilter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewicht Farbaufträger 0,7 KG_tmp
Verstellhöhe Farbeimerkopplung 18 – 30 Zentimeter
Packung (T/B/H) 235 x 306 x 863 Millimeter
Farbauftrag 2
Breite (mm) 250
Nennaufnahme 35 Watt
Abmessung Höhe 863 Millimeter
Länge Farbaufträger 40 Zentimeter
Förderleistung 0 – 400
Abmessung Breite 306 Millimeter
Usage level Universal
Maschinengewicht 4,0 KG_tmp
Volumen 62.058 Kubikdezimeter
Produktart Elektrischer Farbroller
Farbrollenbreite 25 Zentimeter
Abmessung Länge 235 Millimeter
Länge Farbaufträger mit Verlängerung 120 Zentimeter
Ausführung sonstige

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen