Farbsprühsystem PFS 2000

Artikelnummer: Z00183533
EAN: 3165140801164
Herstellernummer: 0603207300
Farbsprühsystem PFS 2000
UVP: 100,00 €   - Sie sparen 6%
Inkl. Steuern: 94,09 € VE 1 Stück Netto 79,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbsprühsystem PFS 2000, das anwenderfreundlichste ALLPaint Sprühsystem für Wand- und Holzfarben, ALLPaint Technologie: Einfaches Versprühen aller Farbarten, bequeme Einstellung der Farbmenge dank EasySelect Drehschalter, sehr kompaktes Gehäuse mit Schultergurt für flexibles und komfortables Arbeiten, Tragegurt, Düse für Lackfarben und Lasuren (grau), Düse für Wandfarbe (weiß), Trichter-Farbfilter-Kombination, 800-ml-Behälter mit Deckel (1 600 Z00 00K)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Farbmengenregulierung nein
Volumen (dm³) 22.320
Usage level Easy
Tragbar ja
SprayControl Technology ja
Softgrip nein
Schlauchlänge (m) 1,3
Produktart Farbsprühsystem
Artikeltyp Bosch Grün
Bosch-SDS nein
Farbauftrag 1,5 m² in 1 min
Elektronische Luftmengenregulierung nein
ConstantFeed Farbbehälter nein
Behältervolumen (ml) 800
Abmessung Länge (mm) 250
Abmessung Höhe (mm) 248
Abmessung Breite (mm) 360
4-stufige Farbmengenregulierung nein
3-stufige Farbdüse nein
Förderleistung (ml/min) 0 – 200
Nennaufnahme (W) 440
Maschinengewicht (kg) 2,0
Leistungsaufnahme (W) 440

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen