Farbsprühsystem PFS 5000 E

Artikelnummer: Z00183532
EAN: 3165140731140
Herstellernummer: 0603207200
Farbsprühsystem PFS 5000 E
UVP: 199,99 €   - Sie sparen 10%
Inkl. Steuern: 180,46 € VE 1 Stück Netto 151,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Farbsprühsystem PFS 5000 E, das stärkste und vielseitigste Sprühsystem seiner Klasse, ALLPaint Technologie: einfaches Versprühen aller Farbarten ohne Verdünnung, praktisches SDS-System für schnelles Nachfüllen der Farbe und einfache Reinigung, ConstantFeed Farbbehälter für gleichbleibende Farbversorgung auch bei Arbeiten über Kopf oder in Bodennähe, höchste Flexibilität und große Reichweite dank 4 m Luftschlauch und integrierten Rollen, stufenlos einstellbare Luftmenge zur Regulierung des Farbauftrags, Fußschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts, Aufbewahrungsfunktion für Schlauch und Düsen, Düse für Lackfarben (schwarz), Düse für Lasuren (grau), Düse für Wandfarbe (weiß), Farbfilter, Reinigungsbürste, 2 x 1000 ml Farbbehälter mit Deckel (1 600 A00 1GG)

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stufenlose Farbmengenregulierung ja
Volumen (dm³) 57.896
Usage level Expert
Tragbar nein
SprayControl Technology ja
Softgrip nein
Schlauchlänge (m) 4,0
Produktart Farbsprühsystem
Artikeltyp Bosch Grün
Bosch-SDS ja
Farbauftrag 3 m² in 1 min
Elektronische Luftmengenregulierung ja
ConstantFeed Farbbehälter nein
Behältervolumen (ml) 1000
Abmessung Länge (mm) 267
Abmessung Höhe (mm) 417
Abmessung Breite (mm) 520
4-stufige Farbmengenregulierung nein
3-stufige Farbdüse ja
Förderleistung (ml/min) 500
Nennaufnahme (W) 1200
Maschinengewicht (kg) 4,8
Leistungsaufnahme (W) 1200

Sie könnten auch an folgenden Artikeln interessiert sein

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen