Fasenfräser 75G Z 6 f. XPHT16

Artikelnummer: Z00292584
EAN: 4053569019743
Herstellernummer: 509-75-060-116
Fasenfräser 75G Z 6 f. XPHT16
Inkl. Steuern: 518,01 € VE 1 Stück Netto 435,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fasenfräser 15°, 30°, 45°, 60° und 75° Ausführung: Stabiler Fasenfräser, gewährleistet ruhigen Lauf und vibrationsarme Zerspanung durch stark positive Schnittgeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Zum Fasen- und Kantenfräsen. * Effektive Zähnezahl für Vorschubsrechnung. Attribute: Abmessungen H: 60 mm, Abmessungen K°: 75 , Abmessungen Ø d h7: 22 mm, Anzahl WSP: 6 , Ø D max. D2: 60,1 mm, Ø D min. D1: 35 mm, Schnitttiefe ap/max.: 29,5 mm, Wendeschneidplatte: XPHT 16.. , zc*: 3

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnitttiefe ap/max mm 29,5
zc* 3
Wendeschneidplatte XPHT/APKT 16..
Abmessungen K Grad 75
Abmessungen H mm 60
Abmessungen D d H7 mm 22
Anzahl WSP 6
D D min D1 mm 35
D D max D2 mm 60,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen