Fasenfräser 45 G. m.IK. D16mm Z 2 f.SOMT09

Artikelnummer: Z00292573
EAN: 4332163795407
Herstellernummer: 84004747
Fasenfräser 45 G. m.IK. D16mm Z 2 f.SOMT09
Inkl. Steuern: 209,71 € VE 1 Stück Netto 176,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45° Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten. Attribute: Abmessungen l: 27 mm, Abmessungen L: 110 mm, Abmessungen Ø d h6: 16 mm, Abmessungen Ø D1: 28 mm, Anzahl Schneiden: 2 , IK: ja , Ø D: 16 mm, Schnitttiefe ap/max.: 4,5 mm, Wendeschneidplatte: SOMT 09T304...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 4,5
Wendeschneidplatte SOMT 09T304...
Abmessungen L mm 110
Abmessungen D D1 mm 28
Abmessungen D d h6 mm 16
Anzahl Schneiden 2
Ø D (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen