Fasenfräser 45 G. m.IK. D25mm Z 3 f.SOMT09

Artikelnummer: Z00292574
EAN: 4332163795414
Herstellernummer: 84004748
Fasenfräser 45 G. m.IK. D25mm Z 3 f.SOMT09
Inkl. Steuern: 218,28 € VE 1 Stück Netto 183,43 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Fasenfräser 45° mit Innenkühlung Ausführung: Fasen- und Frässenker mit zyl. Schaft, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universeller Einsatz zum Fräsen von Fasen, Senkungen und Entgraten unter 45° Neigungswinkel sowie Vor- und Rückwärtsentgraten. Attribute: Abmessungen l: 42 mm, Abmessungen L: 125 mm, Abmessungen Ø d h6: 25 mm, Abmessungen Ø D1: 38 mm, Anzahl Schneiden: 3 , IK: ja , Ø D: 25 mm, Schnitttiefe ap/max.: 4,5 mm, Wendeschneidplatte: SOMT 09T304...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

IK ja
Schnitttiefe ap/max mm 4,5
Wendeschneidplatte SOMT 09T304...
Abmessungen L mm 125
Abmessungen D D1 mm 38
Abmessungen D d h6 mm 25
Anzahl Schneiden 3
Ø D (mm) 25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen