Vollbohrer f. WP m. IK. 17 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292593
EAN: 4332163807179
Herstellernummer: 803D-17-51-S25
Vollbohrer f. WP m. IK. 17 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 307,59 € VE 1 Stück Netto 258,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 142,0 mm, Abmessungen l1: 86,0 mm, Abmessungen l2: 56 mm, Abmessungen l3: 56,5 mm, Abmessungen Ø d: 25 mm, Abmessungen Ø d1: 45 mm, Ø D: 17,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,15 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,35 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 51,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET/SCET 0502...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,35
Schnitttiefe 3 x D max mm 51,0
Wendeschneidplatte XPET/SCET 0502...
Abmessungen l3 mm 56,5
Abmessungen L2 mm 56
Abmessungen l1 mm 86,0
Abmessungen L mm 142,0
Abmessungen D D1 mm 45
Abmessungen D d mm 25
Ø D (mm) 17,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen