Vollbohrer f. WP m. IK. 19 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292597
EAN: 4332163807216
Herstellernummer: 803D-19-57-S25
Vollbohrer f. WP m. IK. 19 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 337,08 € VE 1 Stück Netto 283,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 148,0 mm, Abmessungen l1: 92,0 mm, Abmessungen l2: 56 mm, Abmessungen l3: 63,5 mm, Abmessungen Ø d: 25 mm, Abmessungen Ø d1: 45 mm, Ø D: 19,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,30 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,20 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 57,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET/SCET 0602...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 148,0
Abmessungen D d mm 25
Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,20
Abmessungen l1 mm 92,0
Schnitttiefe 3 x D max mm 57,0
Wendeschneidplatte XPET/SCET 0602...
Abmessungen D D1 mm 45
Ø D 19,0 Millimeter
Abmessungen L2 mm 56
Abmessungen l3 mm 63,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen