Vollbohrer f. WP m. IK. 24,5mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292608
EAN: 4332163807322
Herstellernummer: 803D-24,5-73,5-S25
Quality Brand
Vollbohrer f. WP m. IK. 24,5mm 3 x D
Inkl. Steuern: 336,21 € VE 1 Stück Netto 282,53 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 169,0 mm, Abmessungen l1: 108,5 mm, Abmessungen l2: 60 mm, Abmessungen l3: 81,5 mm, Abmessungen Ø d: 32 mm, Abmessungen Ø d1: 50 mm, Ø D: 24,5 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,35 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,40 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 73,5 mm, Wendeschneidplatte: XPET/SCET 0703...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,40
Schnitttiefe 3 x D max mm 73,5
Wendeschneidplatte XPET/SCET 0703...
Abmessungen l3 mm 81,5
Abmessungen L2 mm 60
Abmessungen l1 mm 108,5
Abmessungen L mm 169,0
Abmessungen D D1 mm 50
Abmessungen D d mm 32
Ø D (mm) 24,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen