Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292611
EAN: 4332163807353
Herstellernummer: 803D-26-78-S32
Vollbohrer f. WP m. IK. 26 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 355,23 € VE 1 Stück Netto 298,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 173,0 mm, Abmessungen l1: 113,0 mm, Abmessungen l2: 60 mm, Abmessungen l3: 85,5 mm, Abmessungen Ø d: 32 mm, Abmessungen Ø d1: 50 mm, Ø D: 26,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,20 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,50 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 78,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET/SCET 0703...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,50
Schnitttiefe 3 x D max mm 78,0
Wendeschneidplatte XPET/SCET 0703...
Abmessungen l3 mm 85,5
Abmessungen L2 mm 60
Abmessungen l1 mm 113,0
Abmessungen L mm 173,0
Abmessungen D D1 mm 50
Abmessungen D d mm 32
Ø D (mm) 26,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen