Vollbohrer f. WP m. IK. 27 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292613
EAN: 4332163807377
Herstellernummer: 803D-27-81-S32
Vollbohrer f. WP m. IK. 27 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 377,23 € VE 1 Stück Netto 317,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 176,0 mm, Abmessungen l1: 116,0 mm, Abmessungen l2: 60 mm, Abmessungen l3: 89,0 mm, Abmessungen Ø d: 32 mm, Abmessungen Ø d1: 50 mm, Ø D: 27,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,50 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,20 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 81,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET0903.../SCET0703...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 176,0
Wendeschneidplatte XPET0903.../SCET0703...
Schnitttiefe 3 x D max mm 81,0
Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,20
Abmessungen D d mm 32
Abmessungen l3 mm 89,0
Abmessungen L2 mm 60
Abmessungen D D1 mm 50
Ø D 27,0 Millimeter
Abmessungen l1 mm 116,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen