Vollbohrer f. WP m. IK. 33 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292619
EAN: 4332163807438
Herstellernummer: 803D-33-99-S40
Vollbohrer f. WP m. IK. 33 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 429,17 € VE 1 Stück Netto 360,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 202,0 mm, Abmessungen l1: 134,0 mm, Abmessungen l2: 68 mm, Abmessungen l3: 105,5 mm, Abmessungen Ø d: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 59 mm, Ø D: 33,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,50 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,40 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 99,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET11T3.../SCET09T3...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessungen L mm 202,0
Abmessungen l3 mm 105,5
Abmessungen D D1 mm 59
Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,40
Wendeschneidplatte XPET11T3.../SCET09T3...
Abmessungen L2 mm 68
Abmessungen l1 mm 134,0
Ø D 33,0 Millimeter
Schnitttiefe 3 x D max mm 99,0
Abmessungen D d mm 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen