Vollbohrer f. WP m. IK. 37 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292623
EAN: 4332163807476
Herstellernummer: 803D-37-111-S40
Vollbohrer f. WP m. IK. 37 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 445,10 € VE 1 Stück Netto 374,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 214,0 mm, Abmessungen l1: 146,0 mm, Abmessungen l2: 68 mm, Abmessungen l3: 119,5 mm, Abmessungen Ø d: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 59 mm, Ø D: 37,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,20 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,50 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 111,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET11T3.../SCET1204...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø D 37,0 Millimeter
Abmessungen D D1 mm 59
Schnitttiefe 3 x D max mm 111,0
Abmessungen l1 mm 146,0
Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,50
Abmessungen L2 mm 68
Wendeschneidplatte XPET11T3.../SCET1204...
Abmessungen L mm 214,0
Abmessungen D d mm 40
Abmessungen l3 mm 119,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen