Vollbohrer f. WP m. IK. 39 mm 3 x D

Artikelnummer: Z00292625
EAN: 4332163807490
Herstellernummer: 803D-39-117-S40
Vollbohrer f. WP m. IK. 39 mm 3 x D
Inkl. Steuern: 456,90 € VE 1 Stück Netto 383,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Wendeschneidplatten-Vollbohrer 3 x D mit Innenkühlung Ausführung: Vollbohrer 3 x D mit Wendeschneidplatten. Zylindrischer Schaft mit gerader Spannfläche ISO 9766, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Vollbohrer horizontal und vertikal, stehend bzw. rotierend einsetzbar. Attribute: Abmessungen L: 220,0 mm, Abmessungen l1: 152,0 mm, Abmessungen l2: 68 mm, Abmessungen l3: 126,5 mm, Abmessungen Ø d: 40 mm, Abmessungen Ø d1: 59 mm, Ø D: 39,0 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) -: 0,50 mm, Radiale Verstellung (Mittenversatz) +: 0,35 mm, Schnitttiefe 3 x D max.: 117,0 mm, Wendeschneidplatte: XPET12T3.../SCET1204...

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Radiale Verstellung (Mittenversatz) + mm 0,35
Abmessungen l3 mm 126,5
Wendeschneidplatte XPET12T3.../SCET1204...
Abmessungen L mm 220,0
Abmessungen l1 mm 152,0
Abmessungen D D1 mm 59
Ø D 39,0 Millimeter
Abmessungen L2 mm 68
Abmessungen D d mm 40
Schnitttiefe 3 x D max mm 117,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen