edding® Fasermaler 1300/4-1300-20, farblich sortiert, Inh. 20

Artikelnummer: Z00023476
EAN: 4004764878345
Herstellernummer: 4-1300-20
edding® Fasermaler 1300/4-1300-20, farblich sortiert, Inh. 20
Inkl. Steuern: 17,45 € VE 1 Kasten Netto 14,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rundspitze, zum Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Modezeichnungen und Layouts • ideal für Notizen und zum kreativen Schreiben und Malen • Tinte auf Wasserbasis, sehr lichtbeständig • Strichbreite 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 2 mm
Inhalt 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen