edding edding® Fasermaler 1300/4-1300002, rot

Artikelnummer: Z00023452
EAN: 4004764457441
Herstellernummer: 4-1300002
edding edding® Fasermaler 1300/4-1300002, rot
Inkl. Steuern: 1,00 € VE 1 Stück Netto 0,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Rundspitze, zum Anfertigen von Zeichnungen, Schriften, Modezeichnungen und Layouts • ideal für Notizen und zum kreativen Schreiben und Malen • Tinte auf Wasserbasis, sehr lichtbeständig • Strichbreite 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 2 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen