Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Pentel Pentel Faserschreiber S520 /S520-A, schwarz, 0,8/2mm

Artikelnummer
Z00008065
EAN
03474370520012
Herstellernummer
S520-A
Marke
Pentel
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
1,99 € 1,72 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00008065
EAN
03474370520012
Herstellernummer
S520-A
Marke
Pentel

Technische Daten

AusführungSchreibfarbe: schwarz
Ausführung der Griffzonerund
Ausführung der SpitzeRundspitze
Bezeichnung der SchreibflüssigkeitTinte auf Wasserbasis
Biozid-ProduktNein
DokumentenechtNein
Farbeschwarz
Farbe der Kappeschwarz
Format0,8/2mm
Geeignet für SchabloneNein
HauptmerkmaleStrichstärke: 0,8-2 mm
Kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknenNein
Lichtbeständig gegebenNein
Material der SpitzeAcrylfaser
Mit ClipJa
Schaftfarbeschwarz
Schreibfarbeschwarz
Spitze druckgesichertNein
Strichstärke0.8-2 Millimeter
WasserfestJa
schnelltrocknendNein
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• formstabile Acrylspitze • hergestellt aus mindestens 80% recyceltem Material (ohne Tinte) • Schreibfarbe gleich Gehäusefarbe • Strichstärke 0,8 mm
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente