Pentel Pentel Faserschreiber S520 /S520-B, rot, 2mm

Artikelnummer: Z00008066
EAN: 3474370520036
Herstellernummer: S520-B
Pentel Pentel Faserschreiber S520 /S520-B, rot, 2mm
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Stück Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• formstabile Acrylspitze • hergestellt aus mindestens 80% recyceltem Material (ohne Tinte) • Schreibfarbe gleich Gehäusefarbe • Strichstärke 0,8 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe rot
Format 2 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen