STABILO Big Pen Box, Fasermaler/6820-1, sortiert, 1mm, Inh. 20

Artikelnummer: Z00025948
EAN: 04006381160872
Herstellernummer: 6820-1
STABILO Big Pen Box, Fasermaler/6820-1, sortiert, 1mm, Inh. 20
Inkl. Steuern: 14,28 € VE 1 Box Netto 12,00 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Box gefüllt mit 20 Stück STABILO® Pen 68 • farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen • hohe Brillanz und Leuchtkraft • robuste Spitze mit 1 mm Strichstärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 1 mm
Inhalt 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen