STABILO STABILO Faserschreiber GREENpoint/6088/40, rot, 0,8mm

Artikelnummer: Z00013416
EAN: 4006381399036
Herstellernummer: 6088/40
STABILO STABILO Faserschreiber GREENpoint/6088/40, rot, 0,8mm
Inkl. Steuern: 0,77 € VE 1 Stück Netto 0,65 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus 96% recyceltem Kunststoff • robuste breite Spitze für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren • handliche Stiftlänge und Clip für unterwegs • Kappe am Stiftende aufsteckbar • Strichstärke 0,8 mm • Made in Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Format 0,8 mm
Farbe rot
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen