STABILO Faserschreiber GREENpoint 6er Etui/6088/6, sortiert, 0,8mm, Inh. 6

Artikelnummer: Z00013423
EAN: 04006381399203
Herstellernummer: 6088/6
STABILO Faserschreiber GREENpoint 6er Etui/6088/6, sortiert, 0,8mm, Inh. 6
Inkl. Steuern: 6,88 € VE 1 Gehäuse/Hülle Netto 5,78 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• hergestellt aus 96% recyceltem Kunststoff • robuste breite Spitze für sanftes Schreiben, ausdrucksstarkes Hervorheben und farbintensives Strukturieren • handliche Stiftlänge und Clip für unterwegs • Kappe am Stiftende aufsteckbar • Strichstärke 0,8 mm • Made in Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe sortiert
Format 0,8 mm
Inhalt 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen