STABILO STABILO Pen 68, Fasermaler/68-031, neonblau, 1mm

Artikelnummer: Z00024683
EAN: 4006381121064
Herstellernummer: 68-031
STABILO STABILO Pen 68, Fasermaler/68-031, neonblau, 1mm
Inkl. Steuern: 0,63 € VE 1 Stück Netto 0,53 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen • hohe Brillanz und Leuchtkraft • geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis • Made in Germany • robuste Spitze mit 1 mm Strichstärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe neonblau
Format 1 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen