STABILO Pen 68, Fasermaler/68-054, neonorange, 1mm

Artikelnummer: Z00024686
EAN: 04006381121095
Herstellernummer: 68-054
STABILO Pen 68, Fasermaler/68-054, neonorange, 1mm
Inkl. Steuern: 4,33 € VE 1 Stück Netto 3,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• farbintensiv für kräftige Linien und deckende Flächen • hohe Brillanz und Leuchtkraft • geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis • Made in Germany • robuste Spitze mit 1 mm Strichstärke

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe neonorange
Format 1 mm

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen